€ 0,06/ stukexcl. btw
€ 0,08incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125B |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 5.3 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Dikte | 1 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 5 |
DIN-norm | 125B |
Type | Vlakke sluitring |
ISO-norm | 7089 |