€ 4,87/ stukexcl. btw
€ 5,90incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125B |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Dikte | 4 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 27 |
DIN-norm | 125B |
Type | Vlakke sluitring |
ISO-norm | 7089 |