Eriks

Vlakke sluitring DIN 125B Roestvaststaal M24

  • ERIKS:14283680
  • Fabrikant:8716024624338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,58incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125B
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
44 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
DIN-norm
125B
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089