Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Titanium M5

  • ERIKS:11741301
  • Fabrikant:4043377024350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Titanium
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089