€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,39incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt |
Binnendiameter | 21 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7089 |