Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Thermisch verzinkt M10

  • ERIKS:11760691
  • Fabrikant:4043952048153
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,13incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089