Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M8

  • ERIKS:23265872
  • Fabrikant:4043377023964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

33500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089