€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,31incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 8.4 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 8 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
ISO-norm | 7089 |