Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M51

  • ERIKS:11741279
  • Fabrikant:4043377023919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,21/ stukexcl. btw

€ 8,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
52 mm
Buitendiameter
92 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
51
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089