Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M48

  • ERIKS:14445360
  • Fabrikant:4043377024213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
92 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
48
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089