Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M4

  • ERIKS:14283282
  • Fabrikant:8716024158505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
0.8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089