Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M39

  • ERIKS:11741285
  • Fabrikant:4043377024176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
72 mm
Dikte
6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
39
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089