Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M36

  • ERIKS:23270782
  • Fabrikant:4043377024169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
37 mm
Buitendiameter
66 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
36
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089