Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M33

  • ERIKS:23270781
  • Fabrikant:4043377024152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,39/ stukexcl. btw

€ 2,90incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
34 mm
Buitendiameter
60 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
33
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089