Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M30

  • ERIKS:23729387
  • Fabrikant:4043377023827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
56 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
30
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089