Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M30

  • ERIKS:14283284
  • Fabrikant:8716024091512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
56 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
30
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089