Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M3

  • ERIKS:14283281
  • Fabrikant:8716024158451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
3.2 mm
Buitendiameter
7 mm
Dikte
0.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089