Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M27

  • ERIKS:23265881
  • Fabrikant:4043377023810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,98incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
50 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
27
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089