Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M22

  • ERIKS:23265879
  • Fabrikant:4043377023797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
23 mm
Buitendiameter
39 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089