€ 0,78/ stukexcl. btw
€ 0,94incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 23 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 22 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
ISO-norm | 7089 |