Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M2.5

  • ERIKS:23270764
  • Fabrikant:8715492345011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

2000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
2.7 mm
Buitendiameter
6 mm
Dikte
0.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
2.5
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089