Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M2

  • ERIKS:14274356
  • Fabrikant:8716024079381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
2.2 mm
Buitendiameter
5 mm
Dikte
0.3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
2
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089