Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M18

  • ERIKS:23265877
  • Fabrikant:4043377023773
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

2600 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
34 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
18
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089