Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M16

  • ERIKS:14282200
  • Fabrikant:8716024158956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,38/ stukexcl. btw

€ 0,46incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089