Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M14

  • ERIKS:23270773
  • Fabrikant:4043377024060
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089