€ 0,17/ stukexcl. btw
€ 0,20incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
2800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 14 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7089 |