Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Roestvaststaal M12

  • ERIKS:11741297
  • Fabrikant:4043377024312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,39/ stukexcl. btw

€ 0,47incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
24 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089