Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Onbehandeld M8

  • ERIKS:11760598
  • Fabrikant:4043952046654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089