Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Onbehandeld M5

  • ERIKS:11760585
  • Fabrikant:4043952046623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
10 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089