Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Onbehandeld M4

  • ERIKS:11760594
  • Fabrikant:4043952046784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
0.8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089