€ 0,00/ stukexcl. btw
€ 0,01incl. btw
Verkocht per: 5000Min. order: 5000
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 3.2 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Dikte | 0.5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 3 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7089 |