Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Onbehandeld M20

  • ERIKS:23689025
  • Fabrikant:4043952046715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,29incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
37 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089