Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Onbehandeld M16

  • ERIKS:23689024
  • Fabrikant:4043952046692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

3250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089