Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Onbehandeld M14

  • ERIKS:23689023
  • Fabrikant:4043952046685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,13/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089