Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Messing M8

  • ERIKS:14273561
  • Fabrikant:8716024012326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089