Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Messing M6

  • ERIKS:11760820
  • Fabrikant:4043952049716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,16incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
12 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089