Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Messing M24

  • ERIKS:11760803
  • Fabrikant:4043952049549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,32/ stukexcl. btw

€ 4,01incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
44 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089