Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Messing M22

  • ERIKS:11760802
  • Fabrikant:4043952049532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,84/ stukexcl. btw

€ 3,43incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
23 mm
Buitendiameter
39 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089