Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Messing M18

  • ERIKS:11760801
  • Fabrikant:4043952049518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,54/ stukexcl. btw

€ 1,86incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
34 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
18
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089