Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Messing M14

  • ERIKS:11760800
  • Fabrikant:4043952049495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Messing
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089