€ 1,21/ stukexcl. btw
€ 1,46incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
ISO-norm | 7089 |