Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Kunststof M5

  • ERIKS:23271899
  • Fabrikant:4043952049204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
10 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089