€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,03incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
1000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 5.3 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Dikte | 1 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 5 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7089 |