Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Kunststof M3

  • ERIKS:23689077
  • Fabrikant:4043952049303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
3.2 mm
Buitendiameter
7 mm
Dikte
0.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089