€ 0,04/ stukexcl. btw
€ 0,05incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
47000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 125A |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Binnendiameter | 8.4 mm |
Buitendiameter | 16 mm |
Dikte | 1.6 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 8 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7089 |