Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Elektrolytisch verzinkt M8

  • ERIKS:12692506
  • Fabrikant:4043952047439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

86 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089