Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Elektrolytisch verzinkt M8

  • ERIKS:11760651
  • Fabrikant:8714723417497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

21330 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
1.6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089