Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Elektrolytisch verzinkt M4

  • ERIKS:23689039
  • Fabrikant:4043952047392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

39800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
0.8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7089