Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Elektrolytisch verzinkt M33

  • ERIKS:14282888
  • Fabrikant:8716024115423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,61/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
34 mm
Buitendiameter
60 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
33
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089