Eriks

Vlakke sluitring DIN 125A Elektrolytisch verzinkt M27

  • ERIKS:14282914
  • Fabrikant:8716024352620
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,62/ stukexcl. btw

€ 0,75incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 125A
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
50 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
27
DIN-norm
125A
Type
Vlakke sluitring
ISO-norm
7089